Wiha - Csavarhúzó SF PH4x200mm 00763 3114200 SY001190 - 3114200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 200 mm
Teljes hossz - 324 mm
Pengeátmérő - 10 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001190
Gyártói cikkszám
3114200
Gyártói típuskód
00763
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
200 mm
Teljes hossz:
324 mm
Pengeátmérő:
10 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szár típusa:
kerek
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Csavarhúzó markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Szabványok: DIN ISO 8764-PH.
Alkalmazás: Különösen alkalmas száraz alkalmazásokhoz.