Wiha - Csavarhúzó Softfinish 2,5x75mm SN123799 - 302025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.4 mm
Teljes hossz - 179 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 75 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995006853
Sonepar cikkszám
SN123799
Gyártói cikkszám
302025
Gyártói típuskód
00685
Penge élvastagság:
0.4 mm
Teljes hossz:
179 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
75 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
2.5 mm
Szigetelt:
Nem
Pengeátmérő:
2.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Csavarhúzó Softfinish 2,5x75mm