Wiha - Csavarhúzó SoftFinish 3,5 x 100 mm SLPZ2x100 SB3201S204 36333 SY001191 - SB3201S204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 1
Csavarhúzók száma - 1
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma összesen - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001191
Gyártói cikkszám
SB3201S204
Gyártói típuskód
36333
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
1
Csavarhúzók száma:
1
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma összesen:
2
Csomagolás:
műanyagzacskó
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fokozza biztonságát: A Wiha slim pengék mélyen lévő csavarok korlátlan és teljes szigetelésű elérhetőségét biztosítják
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos (35446) 3,5 mm x 100 mm
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó PlusMinus/Pozidriv (36330) SL/PZ2 x 100 mm