Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Wiha - Csavarhúzó SoftFinish 3,5 x 200 mm SN129350 - 302035200

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó SoftFinish 3,5 x 200 mm SN129350

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.6 mm

  • Teljes hossz - 304 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 200 mm

  • Méret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995269319

Sonepar cikkszám

SN129350

Gyártói cikkszám

302035200

Gyártói típuskód

26931

Penge élvastagság:

0.6 mm

Teljes hossz:

304 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

200 mm

Méret:

egyéb

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

kerek

Pengeszélesség:

3.5 mm

Szigetelt:

Nem

Pengeátmérő:

3.5 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ívelt penge:

Nem

Csavarhúzó SoftFinish 3,5 x 200 mm