Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó Softfinish 362R T20 x 100 mm SN158868 - 362R020100

MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó Softfinish 362R T20 x 100 mm SN158868

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 218 mm

  • Pengeátmérő - 4 mm

  • Penge anyaga - króm vanádium acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995277420

Sonepar cikkszám

SN158868

Gyártói cikkszám

362R020100

Gyártói típuskód

27742

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

218 mm

Pengeátmérő:

4 mm

Penge anyaga:

króm vanádium acél

Csavarhúzó Softfinish 362R T20 x 100 mm