Wiha - Csavarhúzó SoftFinish 5,5 x 125 mm Skala 35397 3021055125 SY001192 - 3021055125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 236 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 125 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001192
Gyártói cikkszám
3021055125
Gyártói típuskód
35397
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
236 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
125 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
5.5 mm
Szigetelt:
Nem
Pengeátmérő:
5.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Szabványok: DIN ISO 2380.
Alkalmazás: Különösen alkalmas száraz alkalmazásokhoz.