Wiha - Csavarhúzó Softfinish ESD lapos 4.0x100 27151 302ESD040100 SY001193 - 302ESD040100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.8 mm
Teljes hossz - 211 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001193
Gyártói cikkszám
302ESD040100
Gyártói típuskód
27151
Penge élvastagság:
0.8 mm
Teljes hossz:
211 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
4 mm
Szigetelt:
Nem
Pengeátmérő:
4 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem
Csökkenti költségeit: Az elektrosztatikusan levezető szerszámok megvédik az elektronikus komponenseket a rongálódástól.
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Szabványok: IEC 61340-5-1.
Alkalmazás: Bármilyen munkához elektrosztatikusan veszélyeztetett alkatrészeken.