Wiha - Csavarhúzó Softfinish PH0x100mm SN123795 - 3110100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - egyéb
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 204 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995277567
Sonepar cikkszám
SN123795
Gyártói cikkszám
3110100
Gyártói típuskód
27756
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
egyéb
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
204 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
3 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szár típusa:
kerek
Szikramentes kivitel:
Nem
Csavarhúzó Softfinish PH0x100mm