Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó SoftFinish PH1 x 200 mm SN129345 - 3111200

MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó SoftFinish PH1 x 200 mm SN129345

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - egyéb

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 200 mm

  • Teljes hossz - 311 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995007577

Sonepar cikkszám

SN129345

Gyártói cikkszám

3111200

Gyártói típuskód

00757

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

egyéb

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

200 mm

Teljes hossz:

311 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

4.5 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Szár típusa:

kerek

Szikramentes kivitel:

Nem

Csavarhúzó SoftFinish PH1 x 200 mm