Wiha - Csavarhúzó Softfinish PH1x100mm SN123792 - 3111100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - egyéb
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 211 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995277574
Sonepar cikkszám
SN123792
Gyártói cikkszám
3111100
Gyártói típuskód
27757
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
egyéb
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
211 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
4.5 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szár típusa:
kerek
Szikramentes kivitel:
Nem
Csavarhúzó Softfinish PH1x100mm