Wiha - Csavarhúzó Softfinish slimfix T15Hx100mm SN132068 - 3251TR015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 211 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Pengeátmérő - 30 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132068
Gyártói cikkszám
3251TR015
Gyártói típuskód
41142
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
211 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Pengeátmérő:
30 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szár típusa:
kerek
Szikramentes kivitel:
Nem
Csavarhúzó Softfinish slimfix T15Hx100mm