Wiha - Csavarhúzó Softfinish slimfix T25Hx125mm SN132070 - 3251TR025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Pengehossz - 125 mm
Teljes hossz - 243 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Pengeátmérő - 36 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132070
Gyártói cikkszám
3251TR025
Gyártói típuskód
41144
Pengehossz:
125 mm
Teljes hossz:
243 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Pengeátmérő:
36 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szár típusa:
kerek
Szikramentes kivitel:
Nem
Csavarhúzó Softfinish slimfix T25Hx125mm