Wiha - Csavarhúzó speedE® ll (gép+akku+töltő+Lbox tartó+2 slim bit) 591T101 44318 SY001111 - 591T101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001111
Gyártói cikkszám
591T101
Gyártói típuskód
44318
Kielégíti igényeit: Minőség és robusztusság – made in Germany.
Egyszerűbbé teszi munkáját : A munkaterület maximális megvilágítása a gyűrűs LED-lámpának köszönhetően.
Megkönnyíti a kezelést: Az egyedülálló gyűrűs kapcsoló minden munkapozícióban lehetővé teszi a használatot.
Kíméli egészségét: Kéz- és izomkímélő munkavégzéshez. Az AGR orvosainak és terapeutáinak ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : 100%-ban kompatibilis a Wiha Electric Vario család termékeivel.
Teljes körű védelmet kínál: slimBitek 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezve.
Növeli sebességét: 3-szor gyorsabb munkavégzés az elektromos meghajtásnak köszönhetően.
Óvja az anyagot: Elektromos csavarozás védőfunkcióval az anyagsérülések elkerülése érdekében.
Naponta több csavarkötés, hetente több száz csavarkötés. Kisiparosként sok időt és energiát fektet be az ismétlődő csavarozási munkákba. A csuklóban emiatt fellépő fájdalomért nem lehet a testet hibáztatni. A speedE® II e-csavarhúzó elektromos hajtásának köszönhetően az ízületek és az inak védelmet élveznek, különösen folyamatos használat mellett. Ezenkívül a szükséges idő a harmadára csökken. A speedE II integrált anyagvédelmi funkciót is kínál. Az érzékeny csavarkötéseknél, például a foglalatok műanyag burkolatainál a csavarokat nem szabad túl szorosan meghúzni, különben az anyag megsérülhet. A speedE II 0,4 Nm nyomatéknál automatikusan kikapcsol, és a felhasználó maga dönthet arról, hogy óvatosan kézzel befejezi-e a csavarozást. Ha olyan csavarozási feladatokra van szükség, amelyek nagyobb energiát igényelnek, a második generációs speedE® lehetővé teszi, hogy a csúszókapcsolóval 1,0 Nm-re növelje a nyomatékot. A slimBitek színe segítségként szolgál, így a megfelelő fokozat a mindenkori alkalmazásnak megfelelően állítható be. A kisebb profilú piros slimBitek a piros csúszó helyzetben használhatók, a nagyobb profilú sárga Power slimBitek pedig az erősebb, sárga csúszó helyzetekhez valók. Ha nagyobb nyomatékra van szükség, a speedE® II manuálisan 12 Nm-ig képes működni anélkül, hogy károsodna. A csavarozás során a beépített LED folyamatosan gondoskodik a csavar optimális láthatóságáról. Gyenge megvilágítású munkakörnyezetben a gyűrűs kapcsoló megérintésével a fényes LED zseblámpaként használható. A nagyobb gyűrűs kapcsoló, valamint a zökkenőmentes forgás révén a termék még inkább felhasználóbarát kialakítású. A könnyebb munka és az ergonomikus SoftFinish® markolat kombinációjának köszönhetően a speedE® II e-csavarhúzó az AGR orvosainak és terapeutáinak ajánlásával készült. A készlet tartalmaz egy piros és egy sárga slimBitet, egy USB-töltőt, valamint két 18500-as típusú standard akkumulátort, amelyek lehetővé teszik a folyamatos munkát.
Alkalmazás: Ideális szerszám csavarozási munkákhoz, például csatlakozó aljzat szereléshez, kapcsolószekrényben végzett munkálatokhoz, ipari karbantartáshoz és szereléshez, motoros eszközök, háztartási készülékek és berendezések karbantartásához és javításához, ablak- és ajtószereléshez, fűtés-, klíma- és szaniter szereléshez, valamint kerékpár, motorkerékpár és fűnyíró javításához. A háztartásban is alkalmas bútor összeállításhoz, javításokhoz és egyéb hobbi csavarozási feladathoz.
- 1 x 18500 li-ion akkukészlet 2 db dobozban (41914)
- 1 x slimBit electric bit lapos (41159) 3,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm
- 1 x Töltőkészülék 18 500 Li-ion típusú akkuhoz {%s} (41915)