Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó üthető fejjel PH2 +4 Fischer dübel SB534S5 41289 SY001194 - SB534S5

Wiha
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Bit-betétek száma - 0

  • Csomagolás - műanyagzacskó

  • Kalapácsok száma - 0

  • Vésők és szegecselők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001194

Gyártói cikkszám

SB534S5

Gyártói típuskód

41289

PZ csillagcsavarhúzók száma:

0

Bit-betétek száma:

0

Csomagolás:

műanyagzacskó

Kalapácsok száma:

0

Vésők és szegecselők száma:

0

Vezetőfúrók száma:

0

Mérőkészülékek száma:

0

PH csillagcsavarhúzók száma:

0

Csavarhúzók száma:

0

Fogók száma:

0

Csillagkulcsok száma:

0

Nyitott végű csavarkulcsok száma:

0

Csillag-villáskulcsok száma:

0

Dugókulcsok száma:

0

Belső hatlapú kulcsok száma:

0

Szerszámok száma összesen:

5

Villáskulcsok száma:

0

Állítható villáskulcsok száma:

0

Racsnik száma:

0

Dugókulcs betétek száma:

0

Villanyszerelő készlet:

Nem

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Torx-csavarhúzók száma:

0

Forgó stiftek száma:

0

Fűrészek száma:

0

Reszelők száma:

0

Fafúrók száma:

0

Kőfúrók száma:

0

Spirálfúrók száma (HSS):

0

Fokozatfúrók száma:

0

Szegélysüllyesztők száma:

0

Lyukfűrészek száma:

0

Kábelvágók száma:

0

Multifunkciós szerszámok száma:

0

Koaxiális szerszámok száma:

0

LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:

0

Teszt-szerszámok száma:

0

Egyszerűbbé teszi munkáját : Szennyeződés- és pormentes munka ahhoz képest, ha gépet használna.

Fokozza biztonságát: A markolatban kialakított galvanikus szétválasztás megakadályozza az elektromos kisülést az ütősapka és a penge között.

Kíméli egészségét: A dűbellyuk-kalapács kis tömegének köszönhetően könnyebbé teszi munkáját és nem okoz hangos zajokat, mint egy gép működése.

Időt takarít meg : Dűbellyuk készítése kalapácsütéssel bármikor és bárhol lehetséges, függetlenül attól, hogy van-e a közelben dugaszoló aljzat.

Növeli hatékonyságát : Skálával ellátott csavarhúzó penge lehetővé teszi a furatmélység részletes mérését. Tökéletes tipli furat a skálázott csavarhúzó pengével.

A dűbellyuk-kalapácsban több van, mint amit nyilvánvalóan sejthetnénk. A belsejében egy különleges szerkezet galvanikusan leválasztja a pengét az acélsapkától. Ezáltal a szerszám optimálisan alkalmas dűbellyukak gyors és egyszerű beütésére. Fúrógép nélkül. Kosz nélkül. Tartós zaj nélkül. A penge és az acélsapka közötti galvanikus leválasztás mindig védi a felhasználót, akkor is, ha véletlenül áramvezetéket talál el. A profilját is optimalizáltuk olyan szempontból, hogy a falba való beütésnél lehetőleg kevés legyen a lepattogzás. A pengére felvitt skála gyorsan és kényelmesen megmutatja a felhasználónak, hogy éppen milyen mély a lyuk. Az ergonomikus alakú SoftFinish® többkomponensű markolat bőrbarát anyagból áll és kényelmes fogású.

Alkalmazás: Dűbellyukak pórusbetonban, könnyűbetonban, gipszkartonban, üreges téglában max. 650 kg/m3-ig.

  • 1 x Dübel lyuk-kalapács
  • 2 x {%s} 6 x 30
  • 2 x {%s} 6 x 40