Wiha - Csavarhúzókészlet 1000V SF 6 db-os 4xlap+PZ1/PZ2 25477 320NZK6SO SY001197 - 320NZK6SO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 2
Csavarhúzók száma - 4
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma összesen - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001197
Gyártói cikkszám
320NZK6SO
Gyártói típuskód
25477
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
4
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma összesen:
6
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Fogantyú anyaga:
műanyag
Csomagolás:
műanyagzacskó
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fokozza biztonságát: A Wiha slim pengék mélyen lévő csavarok korlátlan és teljes szigetelésű elérhetőségét biztosítják
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.
- 1 x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv (00878) PZ1 x 80 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs lapos (00820) 2,5 mm x 75 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs lapos (00822) 3,5 mm x 100 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs lapos (00824) 4,5 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs lapos (00826) 5,5 mm x 125 mm
- 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Pozidriv (00879) PZ2 x 100 mm