Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzókészlet ESD cserélhető pengékkel 31499 2691T11ESD SY001203 - 2691T11ESD

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzókészlet ESD cserélhető pengékkel  31499 2691T11ESD SY001203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összes bitek száma - 11

  • Mágneses tartóval - Nem

  • Bit-racsnival - Nem

  • Fogantyúval - Igen

  • PH bitek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001203

Gyártói cikkszám

2691T11ESD

Gyártói típuskód

31499

Összes bitek száma:

11

Mágneses tartóval:

Nem

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Igen

PH bitek száma:

2

Torx bitek száma:

2

PZ bitek száma:

0

Csomagolás:

műanyagzacskó

Hasított fejű bitek száma:

3

TriWing bitek száma:

0

Belső hatlapú bitek száma:

3

Bitek száma (belső négylapú):

0

Kétlyukú bitek száma:

0

Egyszerűbbé teszi munkáját : Változatosan állítható pengehossz 18-90 mm között.

Csökkenti költségeit: Az elektrosztatikusan levezető szerszámok megvédik az elektronikus komponenseket a rongálódástól.

Megkönnyíti a kezelést: Egyszerűen működtethető reteszelő és kioldó gomb.

Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!

Növeli hatékonyságát : System 4 kompakt precíziós csavarozó szerszám átfogó, cserélhető pengeválasztékkal.

Mélyen lévő csavarok eléréséhez elektronikus alkatrészekben nem elegendő egy standard hosszúságú penge. Itt a SYSTEM 4 ESD készlet nyújt segítséget - egy helytakarékos, sokoldalú szerszám. A SYSTEM 4 cserélhető pengékkel kombinációban a kívánt pengeprofil gyorsan és egyszerűen átdugható és a pengehossz egyénileg beállítható. A SYSTEM 4 cserélhető pengékkel 18 - 90 mm közötti hosszúságokat érhet el. A SYSTEM 4 markolat kompatibilis minden Wiha SYSTEM 4 cserélhető pengével (269 sorozat). Különösen elektronikai precíziós munkák hajthatók végre optimálisan a SYSTEM 4 pengékkel. A Click-Stop golyós befogás garantálja a pengék biztonságos tartását. A csavarhúzó-markolat gyártása az IEC 61340-5-1 nemzetközi szabvány szerint történik és így garantálja az elektronikus komponensek maximális védelmét. A disszipatív markolat felületi ellenállása 106 - 109 ohm és ellenőrzötten és biztonságosan levezeti az elektrosztatikus energiát. Ezenkívül az ergonomikus alakú SoftFinish markolatot orvosok és terapeuták ajánlják. A szerszámok helytakarékos tárolásáról gondoskodik a robusztus felcsavarható táska.

Alkalmazás: Ideális mélyen lévő csavarok csavarozásához elektronikus alkatrészeken.

  • 1 x SoftFinish-telescopic ESD csavarhúzó markolat SYSTEM 4 cserélhető pengéhez (31498) 4,0
  • 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge Gömbvégű imbusz (00583) 1,5, 1,5" x 120 mm
  • 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge Gömbvégű imbusz (00584) 2, 2" x 120 mm
  • 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge Gömbvégű imbusz (00585) 2,5, 2,5" x 120 mm
  • 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge lapos (00576) 1,5 - 3,0 x 120 mm
  • 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge lapos (00577) 2,0 - 3,5 x 120 mm
  • 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge lapos (00578) 2,5 - 4,0 x 120 mm
  • 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge Phillips (00579) PH000 - PH00 x 120 mm
  • 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge Phillips (00580) PH0 - PH1 x 120 mm
  • 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge TORX® (00597) T6 - T8 x 120 mm
  • 1 x SYSTEM 4 dugókulcs penge TORX® (00598) T7 - T9 x 120 mm