Wiha - Csavarhúzókészlet nyélben 6 slim bits mágneses 33736 380101 SY001210 - 380101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Mágneses - Igen
T-fogantyú - Nem
Rugalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001210
Gyártói cikkszám
380101
Gyártói típuskód
10386
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Mágneses:
Igen
T-fogantyú:
Nem
Rugalmas:
Igen
Helyet takarít meg: Hat szerszám egyben.
Növeli hatékonyságát : A rendkívül rövid csavarhúzó-markolat jó hozzáférést biztosít szűk helyekhez.
A kézi csavarozás akkor problémás, ha szűk helyeken a hosszú csavarhúzó-markolattal nem férünk hozzá a csavarhoz. Ilyenkor a Stubby bittárolóval rendelkező csavarhúzó nyújt segítséget, hiszen kézreálló és kompakt méretével specialistának számít legszűkebb területeken történő munkavégzéshez. Ezenkívül a Multitool szerszám markolatában hat bit található a legelterjedtebb profilokkal és így az eszköz rugalmasan használható. A táras bittartó különösen mobil használatnál vonzó alternatíva a csavarhúzó kiváltására és a nadrágzsebben elfér. A mágneses megtartó funkció révén az integrált bittartót könnyű kezelni és optimális tartást nyújt.
Alkalmazás: Különösen szűk és nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákra alkalmas.
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01623) 4,5
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01626) 6,5
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01627) 8,0
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01657) PH1
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01658) PH2
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01659) PH3