Wiha - Csavarhúzókészlet nyélben bitekkel 12 méret mágneses 38606 SB380302021 SY001211 - SB380302021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001211
Gyártói cikkszám
SB380302021
Gyártói típuskód
38606
Egyszerűbbé teszi munkáját : Nagyobb markolat - Maximális teljesítmény.
Kíméli egészségét: Nincs sérülésveszély, minden bit a markolat belsejében biztonságosan helyezkedik el.
Fokozza az Ön rugalmasságát: A Standard bitek gépi működtetéshez is alkalmasak.
Nem ritkán előfordul, hogy mobil használatra egy meghatározott profilú csavarhúzó szükséges, ami épp nincs az iparos keze ügyében. A Wiha csavarhúzó LiftUp 25 bittárral ennek véget vet, hiszen mindössze egy szerszámmal mindig és mindenütt elérhető 12 különböző kihajtás. Így a LiftUp egy egész csavarhúzókészletet helyettesít. Gombnyomásra kitolja a bittárat és az 1/4”-os behajtó hegyű 25 mm-es bitek kivehetők. A benne lévő Standard bitek egyaránt használhatók kézi és gépi működtetéshez. Az ergonomikusan kialakított kétkomponensű markolat nagy térfogatának köszönhetően optimális erőátadásról és legmagasabb nyomatékértékekről gondoskodik. Így, csavarok erőteljes kézi becsavarozása vagy oldása nem esik nehezére.
Alkalmazás: A csavarhúzókészletet alternatívája. Ideális csavarozáshoz mobil használatnál.
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" (01705) 3,0
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" (01706) 4,0
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" (01707) 5,0
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01624) 5,5
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" (01658) PH2
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01688) PZ1
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01689) PZ2
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01690) PZ3
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01717) T15
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01718) T20
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01719) T25
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01721) T30