Wiha - Csavarhúzókészlet nyélben rövid Stubby 1/4'' 6 torx bit mágneses 380103 33743 SY001212 - 380103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Mágneses - Igen
T-fogantyú - Nem
Rugalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001212
Gyártói cikkszám
380103
Gyártói típuskód
10383
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Mágneses:
Igen
T-fogantyú:
Nem
Rugalmas:
Igen
Helyet takarít meg: Hat szerszám egyben.
Növeli hatékonyságát : A rendkívül rövid csavarhúzó-markolat jó hozzáférést biztosít szűk helyekhez.
A Stubby táras bittartó esetén a bitek a markolatban vannak. Ha eltávolítja a fedelet a SoftFinish több komponensű markolat végén, hat 25 mm hosszú bit válik láthatóvá, melyek minden használatos csavarozásra alkalmasak. Ezért a táras bittartó rugalmasan alkalmazható és különösen a mobil alkalmazásoknál a csavarhúzókészlet kecsegető alternatívája. A mágneses megtartó funkció révén az integrált bittartót könnyű kezelni és optimális tartást nyújt. A kézhez illő és kompakt méret miatt illetik a Stubby bittárolót a szűk terek munkálatainak specialistája megnevezéssel.
Alkalmazás: Különösen szűk és nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákra alkalmas.
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01716) T10
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01717) T15
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01718) T20
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01719) T25
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01721) T30
- 1 x Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" (01722) T40