Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzókészlet nyélben rövid Stunny 1/4'' 3lapos +3 pz bit mágneses 380104 33764 SY001213 - 380104

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzókészlet nyélben rövid Stunny 1/4'' 3lapos +3 pz bit mágneses 380104 33764 SY001213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Mágneses - Igen

  • T-fogantyú - Nem

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001213

Gyártói cikkszám

380104

Gyártói típuskód

10382

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Mágneses:

Igen

T-fogantyú:

Nem

Rugalmas:

Igen

Helyet takarít meg: Hat szerszám egyben.

Növeli hatékonyságát : A rendkívül rövid csavarhúzó-markolat jó hozzáférést biztosít szűk helyekhez.

A Stubby táras bittartó esetén a bitek a markolatban vannak. Ha eltávolítja a fedelet a SoftFinish több komponensű markolat végén, hat 25 mm hosszú bit válik láthatóvá, melyek minden használatos csavarozásra alkalmasak. Ezért a táras bittartó rugalmasan alkalmazható és különösen a mobil alkalmazásoknál a csavarhúzókészlet kecsegető alternatívája. A mágneses megtartó funkció révén az integrált bittartót könnyű kezelni és optimális tartást nyújt. A kézhez illő és kompakt méret miatt illetik a Stubby bittárolót a szűk terek munkálatainak specialistája megnevezéssel.

Alkalmazás: Különösen szűk és nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákra alkalmas.

  • 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01623) 4,5
  • 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01626) 6,5
  • 1 x Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" (01627) 8,0
  • 1 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01688) PZ1
  • 1 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01689) PZ2
  • 1 x Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" (01690) PZ3