Wiha - Csavarkihajtó imbusz 6 405060 03852 SY001215 - 405060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Bit-betétek száma - 1
Csomagolás - műanyagzacskó
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001215
Gyártói cikkszám
405060
Gyártói típuskód
03852
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Bit-betétek száma:
1
Csomagolás:
műanyagzacskó
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
1
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Anyag: Szívós-kemény króm-vanádium-molibdén acél, átedzett, barnított.
Alkalmazás: Bal- vagy jobbmenetes sérült vagy beletört csavarok, különösen beszakadt belső kulcsnyílású hatlapfejű csavarok menetet kímélő eltávolításához. Egyszerűen üsse be a kihajtót, helyezze be mélyen a csillagkulcsot és feszülés nélkül hajtsa ki a csavart.