Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Cserélhető penge electric 1000V T markolatú cshúzóhoz Torx T15 283795015 38931 SY001217 - 283795015

Wiha
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Sarkos rögzítés - Nem

  • Csatlakozó méret - egyéb

  • Kulcsméret - 15 mm

  • Max. terhelés - 5.5 Nm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001217

Gyártói cikkszám

283795015

Gyártói típuskód

38931

Kivitel:

egyéb

Sarkos rögzítés:

Nem

Csatlakozó méret:

egyéb

Kulcsméret:

15 mm

Max. terhelés:

5.5 Nm

Fokozza biztonságát: A Wiha slim cserélhető pengék mélyen lévő csavarok jó és teljes szigetelésű elérhetőségét biztosítják.

Növeli hatékonyságát : Helytakarékos az átfogó cserélhető pengerendszernek köszönhetően.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Feszültségvezető részeken végzett munkánál a felhasználó biztonsága áll az első helyen. Az electric cserélhető penge a T markolatú TorqueVario®-S electric szigetelt Wiha nyomaték csavarhúzóval kombinálva lehetővé teszi csavarok ellenőrzött meghúzását és oldását. A szigetelt cserélhető pengét az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitele lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: A T markolatú TorqueVario®-S T electric szigetelt Wiha nyomaték csavarhúzóval kombinációban alkalmas ellenőrzött csavarozáshoz előírt nyomatékkal, pl. ipari szerelési tevékenységeknél.