Wiha - Cserélhető penge electric 1000V T markolatú cshúzóhoz Torx T30 283795030 38935 SY001221 - 283795030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Sarkos rögzítés - Nem
Csatlakozó méret - egyéb
Kulcsméret - 30 mm
Max. terhelés - 20 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001221
Gyártói cikkszám
283795030
Gyártói típuskód
38935
Kivitel:
egyéb
Sarkos rögzítés:
Nem
Csatlakozó méret:
egyéb
Kulcsméret:
30 mm
Max. terhelés:
20 Nm
Fokozza biztonságát: A Wiha slim cserélhető pengék mélyen lévő csavarok jó és teljes szigetelésű elérhetőségét biztosítják.
Növeli hatékonyságát : Helytakarékos az átfogó cserélhető pengerendszernek köszönhetően.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Feszültségvezető részeken végzett munkánál a felhasználó biztonsága áll az első helyen. Az electric cserélhető penge a T markolatú TorqueVario®-S electric szigetelt Wiha nyomaték csavarhúzóval kombinálva lehetővé teszi csavarok ellenőrzött meghúzását és oldását. A szigetelt cserélhető pengét az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitele lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: A T markolatú TorqueVario®-S T electric szigetelt Wiha nyomaték csavarhúzóval kombinációban alkalmas ellenőrzött csavarozáshoz előírt nyomatékkal, pl. ipari szerelési tevékenységeknél.