Wiha - Csipesz Professzionális ESD 7a típús ZP20114120 32335 SY001223 - ZP20114120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 120 mm
Alak - ívelt
Rugóskarú csipesz - Nem
Antimágneses - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001223
Gyártói cikkszám
ZP20114120
Gyártói típuskód
32335
Hosszúság:
120 mm
Alak:
ívelt
Rugóskarú csipesz:
Nem
Antimágneses:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szigetelt:
Nem
Szabványok: IEC 61340-5-1.
TEST23845: TEST23877
Kivitel: TEST23849TEST23851TEST23853Felületi feszültsége 106 109 ohm.
Anyag: TEST23855
Alkalmazás: TEST23861