Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csipeszkészlet ESD 4 db-os professzionális 32349 ZP99014002 SY001224 - ZP99014002

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Csipeszkészlet ESD 4 db-os professzionális 32349 ZP99014002 SY001224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - egyéb

  • Rugóskarú csipesz - Nem

  • Antimágneses - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001224

Gyártói cikkszám

ZP99014002

Gyártói típuskód

32349

Alak:

egyéb

Rugóskarú csipesz:

Nem

Antimágneses:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Szigetelt:

Nem

Kielégíti igényeit: Válogatott tartozékok a leginkább elterjedt alkalmazásokhoz.

Csökkenti költségeit: Az elektrosztatikusan levezető szerszámok megvédik az elektronikus komponenseket a rongálódástól.

Alkalmazás: Áramköri lapokba SMD alkatrészek kézi beültetése vagy utólagos javítási tevékenységek.

  • 1 x Professional ESD precíziós csipesz PSF típus (32325) 130 mm
  • 1 x Professional ESD SMD-csipesz 13 típus (32340) 120 mm
  • 1 x Professional ESD SMD-csipesz 59 típus (32344) 117 mm
  • 1 x Professional ESD univerzális csipesz AA típus (32318) 130 mm