Wiha - Csőfogó 1'' 90fok Classic Z26201000 29441 SY001226 - Z26201000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 320 mm
Max. kulcstáv - 40 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Szigetelt - Nem
Fokozatok száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001226
Gyártói cikkszám
Z26201000
Gyártói típuskód
29441
Hosszúság:
320 mm
Max. kulcstáv:
40 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Nem
Fokozatok száma:
7
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szabványok: TEST18573
Fejalak: TEST18578
Kivitel: TEST18576TEST18570TEST18571TEST19351
Anyag: TEST18572
Alkalmazás: TEST18577