Wiha - Csőfogó 1'' S_ofa Classic Z26001000 29435 SY001225 - Z26001000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 320 mm
Max. kulcstáv - 40 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Szigetelt - Nem
Fokozatok száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001225
Gyártói cikkszám
Z26001000
Gyártói típuskód
29435
Hosszúság:
320 mm
Max. kulcstáv:
40 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Nem
Fokozatok száma:
7
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szabványok: TEST18573
Fejalak: TEST18568
Kivitel: TEST18569TEST18570TEST18571TEST19351
Anyag: TEST18572
Alkalmazás: TEST18574