Wiha - Csőrös fogó kerek 1000V 160mm egxenes 26427 Z09016006SB SY001227 - Z09016006SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Hosszúság - 160 mm
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Ütközésvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001227
Gyártói cikkszám
Z09016006SB
Gyártói típuskód
27427
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Hosszúság:
160 mm
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
Növeli hatékonyságát : Extra hosszú fogófej mélyen lévő alkatrészek bevezetéséhez.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: DIN ISO 5745.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: TEST16688Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.