Wiha - Csupaszító fogó 16mm2-ig fém szerkezet (Stripax) 42062 Z57000106SB SY001229 - Z57000106SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.03-16 mm2
Állítható horonymélység - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Nem
Vezetékvágóval - Igen
Spirálbevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001229
Gyártói cikkszám
Z57000106SB
Gyártói típuskód
42062
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.03-16 mm2
Állítható horonymélység:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Vezetékvágóval:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Szigetelt:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Csökkenti költségeit: Hosszú élettartamú és robusztus a fém vágóélbetéttel.
Kíméli egészségét: Mellékelt csillapító nagy kábelkeresztmetszetekhez a visszaütés csökkentéséhez és a csukló kíméléséhez.
Időt takarít meg : A vágóélek gyors cseréje azonnal elérhető a tartalék pengékkel a markolatban.
Növeli hatékonyságát : Automatikus kábelcsupaszító fogó széles alkalmazási határokkal 0,03 – 16 mm2 közötti kábelekhez.
"Kábelcsupaszítás könnyedén" - ezt ígéri Wiha automatikus kábelcsupaszító fogója. A vágófunkció segítségével kábelek a kívánt hosszúságra darabolhatók. Ezenkívül a vágóélen az integrált kézvédelem megelőzi a sérüléseket és az automatikus zárófunkciónak köszönhetően megakadályozza a kábelfában kábelek véletlen sérülését. Mindössze egy fogóval lehetséges kábelek csupaszítása 0,03 - 16 mm2 határok között. Ezenkívül az állítható hosszütköző precíz munkavégzést tesz lehetővé. A kábelcsupaszító fogót továbbá különösen csendes működés jellemzi. 6 mm2 vagy nagyobb nagy kábelkeresztmetszetek csupaszításánál a visszaütés csökkentése és a csukló kímélése érdekében a mellékelt csillapító behelyezhető a fogóba. Ezenfelül a markolatban lévő tartalékkések és szerszámcserélő segédeszközök azonnal kéznél vannak. A markolatok rögzítése után a kábelcsupaszító fogó helytakarékosan és biztosan le van zárva és így optimálisan alkalmas mobil használatra.
Alkalmazás: 0,03 - 16 mm2 közötti kábelek hosszméretre vágásához, köpenycsupaszításához és kábelcsupaszításához.