Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Dugófej hatlapú mágneses 1/4'' 5mm 70441050 04637 SY001232 - 70441050

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Dugófej hatlapú mágneses 1/4'' 5mm 70441050 04637 SY001232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Kulcsméret - 5 mm

  • Hosszúság - 55 mm

  • 12-élű alkalmazás - Nem

  • Ütvecsavaróhoz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001232

Gyártói cikkszám

70441050

Gyártói típuskód

04637

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Kulcsméret:

5 mm

Hosszúság:

55 mm

12-élű alkalmazás:

Nem

Ütvecsavaróhoz:

Igen

Mágneses:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Anyag: Magas minőségű króm-vanádium acél, átedzett.

Meghajtás: DIN 3126, ISO 1173, E 6.3. alak

Alkalmazás: Mindenféle csavarozási munkához a kisiparban és az iparban.A csavarok biztos tartásáért.

Extra: Erős állandó mágnessel.