Wiha - Dugókulcs 10 T szárú 125mm szárral 00977 336100125 SY001236 - 336100125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - T-markolat
Teljes hossz - 157 mm
Kulcsméret - 10 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001236
Gyártói cikkszám
336100125
Gyártói típuskód
00977
Kivitel:
T-markolat
Teljes hossz:
157 mm
Kulcsméret:
10 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Mágneses:
Nem
Pengehossz:
125 mm
Hatszög-csavarokhoz használható:
Igen
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
Penge: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal
Markolat: Wiha Classic T-markolat.
Alkalmazás: Nagy nyomatékok kifáradás nélküli átadásához.
Extra: Belső furat kiálló menetszárakhoz.