Wiha - Dugókulcs 10 T szárú 200mm szárral 00978 336100200 SY001237 - 336100200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - T-markolat
Teljes hossz - 232 mm
Kulcsméret - 10 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001237
Gyártói cikkszám
336100200
Gyártói típuskód
00978
Kivitel:
T-markolat
Teljes hossz:
232 mm
Kulcsméret:
10 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Mágneses:
Nem
Pengehossz:
200 mm
Hatszög-csavarokhoz használható:
Igen
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
Penge: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal
Markolat: Wiha Classic T-markolat.
Alkalmazás: Nagy nyomatékok kifáradás nélküli átadásához.
Extra: Belső furat kiálló menetszárakhoz.