Wiha - Dugókulcs betét imbusz 5mm 1/2'' 1000V 20 db.os 246236 43101 SY001243 - 246236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Bit-betétek száma - 0
Csomagolás - műanyagzacskó
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001243
Gyártói cikkszám
246236
Gyártói típuskód
43101
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Bit-betétek száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
1
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
1
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Feszültségvezető részeken végzett munkánál a felhasználó biztonsága áll az első helyen. A Wiha szigetelt dugókulcs-betétei ideális szerszámok az elektromos berendezéseken végzendő munkákhoz. A szigetelt racsnis kulccsal és T markolat-adapterrel kombinációban a dugókulcs-betétek használhatók hatlapfejű csavarok meghúzásához és oldásához. A szigetelt dugókulcs-betéteket az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitelük lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig. A teljesen szigetelt szerszámok megakadályozzák a zárlatot nem szándékos érintkezés esetén, még szűk munkakörnyezetben is.
Alkalmazás: Sorkapcsok és karmantyúk, vezetékcsatlakozók biztonságos szerelése és áramsínek csavarozása. Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.