Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Wiha - Dugókulcs betét imbusz 6mm 3/8' 1000V 75mm SN204147 - 43107

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Dugókulcs betét imbusz 6mm 3/8' 1000V 75mm SN204147

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995431075

Sonepar cikkszám

SN204147

Gyártói cikkszám

43107

Gyártói típuskód

43107

Dugókulcs betét imbusz 6mm 3/8' 1000V 75mm