Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Dugókulcs készlet 1000V hatlap 5,5,7,8,10,13 29466 322K5 SY001244 - 322K5

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Dugókulcs készlet 1000V  hatlap 5,5,7,8,10,13 29466 322K5 SY001244

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001244

Gyártói cikkszám

322K5

Gyártói típuskód

29466

Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!

Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.

  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Hatlapú dugókulcs (00856) 5,5 mm x 125 mm
  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Hatlapú dugókulcs (00858) 7 mm x 125 mm
  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Hatlapú dugókulcs (00859) 8 mm x 125 mm
  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Hatlapú dugókulcs (00861) 10 mm x 125 mm
  • 1 x SoftFinish nyeles dugólulcs Hatlapú dugókulcs (00864) 13 mm x 125 mm