Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Dugókulcs SF 10mm 1000V hatlap 322SF 10,0x125 322100 00861 SY001248 - 322100

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Dugókulcs SF 10mm 1000V  hatlap 322SF  10,0x125 322100 00861 SY001248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Teljes hossz - 243 mm

  • Kulcsméret - 10 mm

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001248

Gyártói cikkszám

322100

Gyártói típuskód

00861

Kivitel:

egyéb

Teljes hossz:

243 mm

Kulcsméret:

10 mm

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Mágneses:

Nem

Pengehossz:

125 mm

Hatszög-csavarokhoz használható:

Igen

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!

Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Külső kulcsnyílású hatlapfejű csavarokhoz és hatlapú anyákhoz.