Wiha - Dugókulcs SF 6mm 1000V hatlap 322SF 6,0x125 322060 00857 SY001253 - 322060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Teljes hossz - 236 mm
Kulcsméret - 6 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001253
Gyártói cikkszám
322060
Gyártói típuskód
00857
Kivitel:
egyéb
Teljes hossz:
236 mm
Kulcsméret:
6 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Mágneses:
Nem
Pengehossz:
125 mm
Hatszög-csavarokhoz használható:
Igen
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Külső kulcsnyílású hatlapfejű csavarokhoz és hatlapú anyákhoz.