Wiha - Dugókulcs SF 6mm hatlap 341SF 6,0x125 341060 01022 SY001252 - 341060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Teljes hossz - 236 mm
Kulcsméret - 6 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001252
Gyártói cikkszám
341060
Gyártói típuskód
01022
Kivitel:
egyéb
Teljes hossz:
236 mm
Kulcsméret:
6 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Mágneses:
Nem
Pengehossz:
125 mm
Hatszög-csavarokhoz használható:
Igen
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Alkalmazás: Különösen alkalmas száraz alkalmazásokhoz.