Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Wiha - Egyetemes fogó 200mm 26710 Z01020005 SY001258 - Z01020005

MásolásMásolás
Wiha - Egyetemes fogó 200mm 26710 Z01020005 SY001258

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Kiálló vágóél - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Szikramentes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001258

Gyártói cikkszám

Z01020005

Gyártói típuskód

26710

Hosszúság:

200 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Kiálló vágóél:

Nem

Szigetelt:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.

Kíméli egészségét: A DynamicJoint® speciális csuklós szerkezet csökkenti az erőkifejtést vágásnál.

Növeli hatékonyságát : Biztos és csúszásmentes megfogás minden megszokott munkahelyzetben.

Szabványok: DIN ISO 5746.

Alkalmazás: Univerzális fogó puha és kemény huzalok és kábelek megfogására és tartására, valamint vágására.