Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Electronic oldalcsípő 130mm Széles, hegyes fej WIHA SN179724 - Z41603

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995273958

Sonepar cikkszám

SN179724

Gyártói cikkszám

Z41603

Gyártói típuskód

27395

A termék méretei: 138 x 100 x 21 mm (HxSzxMé)

Alkalmazás: Puha huzalok tökélesen színelő vágására az elektronikában.

Kivitel: Levágás nélküli él az abszolút síkvágáshoz.

Kivitel: Nyitórugóval és rögzítőszerkezettel a huzalvégek vágásához.

Fejalak: Széles, hegyes fej.

Anyag: C 70 speciális szerszámacél.

Anyag: Vágóél kb. 56 HRC.