Wiha - Érvéghüvelyfogó 0,25-2,5 Z60014501 28330 SY001261 - Z60014501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.25-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001261
Gyártói cikkszám
Z60014501
Gyártói típuskód
28330
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.25-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
145 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Szabványok: DIN ISO 5743.
Fejalak: TEST19823
Kivitel: TEST19825TEST19827
Anyag: TEST23803
Alkalmazás: TEST19829