Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Fázisceruza átlátszó 110-250V AC 34745 25511L SY001262 - 25511L

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Fázisceruza átlátszó 110-250V AC  34745 25511L SY001262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségkijelző - LED

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Átmenő vizsgálat - Nem

  • Pengehossz - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001262

Gyártói cikkszám

25511L

Gyártói típuskód

34745

Feszültségkijelző:

LED

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Nem

Pengehossz:

60 mm

Hosszúság:

140 mm

Pengeszélesség:

3 mm

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

nincs

Egypólusú fázisjelző:

Igen

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Csapadéknál alkalmazható:

Nem

Áramellátás:

elemmel és elem nélkül

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérőcsúcs védelem:

Nem

Növeli hatékonyságát : Stabil és robusztus, mint egy teljes értékű csavarhúzó.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: DIN 57680-6 szerint, GS bevizsgálással, CE megfelelőséggel.

Alkalmazás: Váltófeszültségek mérésére kisfeszültségű tartományban a földpotenciálhoz képest mért 250 V-ig.Alkalmas professzionális ipari és kisipari felhasználásra