Wiha - Félkerek csőrű fogó 1000V 160mm 26719 Z05016005 SY001263 - Z05016005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 160 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Ütközésvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001263
Gyártói cikkszám
Z05016005
Gyártói típuskód
26719
Teljes hossz:
160 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.
Növeli hatékonyságát : Extra hosszú fogófej mélyen lévő alkatrészek bevezetéséhez.
Szabványok: DIN ISO 5745.
Alkalmazás: TEST23447