Wiha - Feszültség mérő folytonosság vizsgáló teszter 12-1000V AC CAT IV WIHA SN149028 - SB25516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 12-1000 V
Feszültségkijelző - LED/LCD
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Igen
Átmenő vizsgálat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149028
Gyártói cikkszám
SB25516
Gyártói típuskód
45216
Feszültségmérési tartomány:
12-1000 V
Feszültségkijelző:
LED/LCD
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Egypólusú fázisjelző:
Igen
Mérési pont megvilágítás:
Igen
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Folytonosság vizsgálat:
vizuális/akusztikus
Feszültség mérő folytonosság vizsgáló teszter 12-1000V AC CAT IV WIHA