Wiha - Feszültségmérő folyt. vizsgáló műszer 0.5 - 1,000 V AC, CAT IV WIHA SN127473 - SB25517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 0.5-1000 V
Feszültségkijelző - LCD
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Igen
Átmenő vizsgálat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010995452179
Sonepar cikkszám
SN127473
Gyártói cikkszám
SB25517
Gyártói típuskód
45217
Feszültségmérési tartomány:
0.5-1000 V
Feszültségkijelző:
LCD
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Hosszúság:
282 mm
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Áramellátás:
elem
Folytonosság vizsgálat:
vizuális
Feszültségmérő folyt. vizsgáló műszer 0.5 - 1,000 V AC, CAT IV WIHA