Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Feszültségmérő műszer S 12-1000 V AC,CAT IV SB255-15 SN130077 - SB25515

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Feszültségmérő műszer S 12-1000 V AC,CAT IV SB255-15 SN130077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségkijelző - LED

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Átmenő vizsgálat - Nem

  • Érintésmentes feszültségérzékelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010995443191

Sonepar cikkszám

SN130077

Gyártói cikkszám

SB25515

Gyártói típuskód

44319

Feszültségkijelző:

LED

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Nem

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

nincs

Egypólusú fázisjelző:

Igen

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Csapadéknál alkalmazható:

Nem

Áramellátás:

elemmel és elem nélkül

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérőcsúcs védelem:

Nem

Feszültségmérő műszer S 12-1000 V AC,CAT IV SB255-15