Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Feszültségteszter érintéses 3,x60 05271 2553L SY001264 - 2553L

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Feszültségteszter érintéses 3,x60  05271 2553L SY001264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 220-250 V

  • Feszültségkijelző - LED

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Átmenő vizsgálat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001264

Gyártói cikkszám

2553L

Gyártói típuskód

05271

Feszültségmérési tartomány:

220-250 V

Feszültségkijelző:

LED

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Nem

Pengehossz:

60 mm

Hosszúság:

140 mm

Pengeszélesség:

3 mm

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

nincs

Egypólusú fázisjelző:

Igen

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Csapadéknál alkalmazható:

Nem

Áramellátás:

elemmel és elem nélkül

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérőcsúcs védelem:

Nem

Penge: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal.

Alkalmazás: Váltófeszültségek mérésére kisfeszültségű tartományban a földpotenciálhoz képest mért 250 V-ig.Alkalmas professzionális ipari és kisipari felhasználásra