Wiha - Feszültségteszter érintsémentes S 12 -1.000 V robbbanás védett SB2551301 44309 WIHA SN149037 - SB2551301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 12-1000 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Igen
Átmenő vizsgálat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149037
Gyártói cikkszám
SB2551301
Gyártói típuskód
44309
Feszültségmérési tartomány:
12-1000 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Hosszúság:
150 mm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Mérési pont megvilágítás:
Igen
Áramellátás:
elem
Folytonosság vizsgálat:
vizuális/akusztikus
Feszültségteszter érintsémentes S 12 -1.000 V robbbanás védett SB2551301 44309 WIHA