Wiha - Feszültségteszter érintsémentes S 12 -1.000 V SB 255-13 SB25513 43797 SY001266 - SB25513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 12-1000 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001266
Gyártói cikkszám
SB25513
Gyártói típuskód
43797
Feszültségmérési tartomány:
12-1000 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Hosszúság:
150 mm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Igen
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
nincs
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Igen
Csapadéknál alkalmazható:
Nem
Áramellátás:
elem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem
Időt takarít meg : Gyors, érintés nélküli feszültségvizsgálat.
Növeli hatékonyságát : A nemzetközileg harmonizált mérőcsúcsnak köszönhetően világszerte minden dugaszoló aljzattal használható.Nagy fényerejű integrált LED zseblámpa.
Fokozza az Ön rugalmasságát: A feszültségvizsgáló nagy, 12 - 1.000 V AC közötti feszültségtartományt fed le.
A villanyszerelés elkezdése előtt a villanyszerelőknek biztosítaniuk kell, hogy a munkakörnyezet feszültségmentes legyen. Az elektromos váltakozó mezők vagy feltételezhető hibaforrások lokalizálásához feszültségvizsgálóra van szükség. A Wiha érintés nélküli feszültségvizsgáló az esetleges feszültségmentességet előzetesen fény- és hangjelzéssel jelzi. A bekapcsolást követően folyamatosan világító zöld LED lámpa jelzi a működésre kész állapotot. Feszültség észlelésekor a kék (gyenge), narancssárga vagy piros (erős) színű LED lámpa gyullad ki, a váltakozó elektromos mező erősségének függvényében. A készülék két AAA elemmel működik, melyek a készlet részét képezik. A készülék az energiatakarékosság jegyében automatikusan kikapcsol, ha 4 percig használaton kívül marad. A beépített LED-es zseblámpa lehetővé teszi a mérőhely megvilágítását sötét környezetben és kézi be- és kikapcsolással zseblámpaként is használható. A feszültségvizsgáló a csipesznek és a kézreálló méretnek köszönhetően minden ing- és nadrágzsebben kényelmesen elfér. A nemzetközileg harmonizált mérőcsúcsnak köszönhetően a feszültségvizsgáló világszerte minden fali aljzathoz csatlakoztatható. Az egypólusú feszültségvizsgáló az EN 61010-1 / IEC 61326 szabvány hatálya alá tartozik és a CAT IV 1.000 VAC szerint került megtervezésre.
Alkalmazás: Feszültség alatt lévő vezetékek, kábelszakadások és -törések, kiégett biztosítékok, fényfüzérek meghibásodott lámpáinak, valamint egyes kábelek felismerésére használható.