Wiha - Feszültségteszter érintsémentes S 90 -1.000 V SB 255-14 SB25514 43798 SY001267 - SB25514
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 90-1000 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010995437985
Sonepar cikkszám
SY001267
Gyártói cikkszám
SB25514
Gyártói típuskód
43798
Feszültségmérési tartomány:
90-1000 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Hosszúság:
150 mm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Igen
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
nincs
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Csapadéknál alkalmazható:
Nem
Áramellátás:
elem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem
Időt takarít meg : Gyors, érintés nélküli feszültségvizsgálat.
Növeli hatékonyságát : A nemzetközileg harmonizált mérőcsúcsnak köszönhetően világszerte minden dugaszoló aljzattal használható.
A villanyszerelés elkezdése előtt a villanyszerelőknek biztosítaniuk kell, hogy a munkakörnyezet feszültségmentes legyen. Az elektromos váltakozó mezők vagy feltételezhető hibaforrások lokalizálásához feszültségvizsgálóra van szükség. A Wiha érintés nélküli feszültségvizsgáló az esetleges feszültségmentességet előzetesen egy fényjelzéssel jelzi. A bekapcsolást követően folyamatosan világító zöld LED lámpa jelzi a működésre kész állapotot. Feszültség észlelésekor a piros LED lámpa világít, mely nappali fényben is jól látható. A készülék két AAA elemmel működik, melyek a készlet részét képezik. A feszültségvizsgáló a csipesznek és a kézreálló méretnek köszönhetően minden ing- és nadrágzsebben kényelmesen elfér. A nemzetközileg harmonizált mérőcsúcsnak köszönhetően a feszültségvizsgáló világszerte minden fali aljzathoz csatlakoztatható. Az egypólusú feszültségvizsgáló az EN 61010-1 / IEC 61326 szabvány hatálya alá tartozik és a CAT IV 1.000 VAC szerint került megtervezésre.
Alkalmazás: Feszültség alatt lévő vezetékek, kábelszakadások és -törések, kiégett biztosítékok, fényfüzérek meghibásodott lámpáinak, valamint egyes kábelek felismerésére használható.